GIP 4.23-0.10 IC20 Oboustranné přesné řezné destičky pro zapichování

Artiklové číslo: 6400866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6400866
EAN / GTIN 7291075026146
Číslo výrobce 6400866
L-číslo L23940 1056

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 13 mm, šířka řezu (CW) 4,23 mm

Charakteristika:

  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 13 mm
  • Šírka rezu (CW) 4.23 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm

Vhodné produkty