Klíč ráčnový očkový přímý 14x15 mm

Artiklové číslo: 64.14X15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 64.14X15
EAN / GTIN 3148517425064
Číslo výrobce 64.14X15
L-číslo L60130 476
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přímé metrické ráčnové očkové klíče: pro ovládání matice ze strany
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 6 mm, 6° pro velikosti klíčů 7, 8 a 9 mm
  • Chromovaný, matný povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14x15
  • B [mm]: 26,5
  • B1 [mm]: 29,5
  • C [mm]: 13,1
  • E [mm]: 9.0
  • E1 [mm]: 9.4
  • E2 [mm]: 4.7
  • H3 [mm]: 4.7
  • L [mm]: 190
  • [g]: 130

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku