Klíč ráčnový očkový přímý 5/16x11/32″

Artiklové číslo: 64.5/16X11/32
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 64.5/16X11/32
EAN / GTIN 3148517427686
Číslo výrobce 64.5/16X11/32
L-číslo L60130 578
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přímé ráčnové očkové klíče: pro ovládání matice ze strany
  • Kompaktní ráčnový mechanismus, který lze přepínat otáčením klíče
  • Úhel otáčení 5°
  • 7,5° pro velikost klíče 1/4″, 6° pro velikosti klíčů 5/16″ a 11/32″
  • Chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [″]: 5/16x11/32
  • B [mm]: 16,8
  • B1 [mm]: 20,2
  • C [mm]: 8,3
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,9
  • E2 [mm]: 3,2
  • H3 [mm]: 3,2
  • L [mm]: 128
  • [g]: 45