Popis:
Referenční materiály pro kontrolu tvrdosti při kontrole kvality: Podpora pro bezpečnost vašich procesů! Denní ověřování, které provádí uživatel, je popsáno v příslušných normách pro zkoušení tvrdosti a významně přispívá k procesům řízení kvality. V procesu denního ověřování se všechny parametry systému pro zkoušení tvrdosti, které se skládají z hodnoty tvrdosti, zkoumají pomocí vtisku na referenčním materiálu pro zkoušení tvrdosti. Tato pravidelná kontrola stroje pomocí referenčních materiálů tvrdosti by měla být prováděna bezprostředně před denním zahájením zkušebního plánu. Odpovídající dokumentace zvyšuje bezpečnost procesu, protože lze snadno zjistit posuny hodnot způsobené poškozením nebo poruchou. Kromě toho lze pomocí referenčních materiálů tvrdosti kontrolovat také opakovatelnost výsledků stroje pro zkoušení tvrdosti. Společnost Mitutoyo. nabízí rozsáhlý sortiment referenčních materiálů pro měření tvrdosti (zkušební bloky tvrdosti) z různých materiálů s tvrdostí od . 80. do . 650HBW. které dokonale vyhovují vašemu postupu řízení kvality. Tolerance jmenovité hodnoty zkušebního bloku tvrdosti je . ± 25HBW. Referenční materiály Mitutoyo: Špičková kvalita Vyrobeno v Německu - Nezávislá kalibrace DAkkS podle . DIN EN ISO 6506. a/nebo . ASTM. . E10. v akreditované laboratoři Velký čtvercový nebo obdélníkový povrch s velkou prostorovou výhodou oproti trojúhelníkovým nebo kulatým zkušebním blokům Krátká dodací lhůta MPE ″Maximální přípustná chyba″ systému pro zkoušení tvrdosti vygravírovaná (platí pro karbidové materiály) - všechny důležité informace na první pohled. Lze objednat řadu doplňkových služeb: až tři různé stupnice na jednom referenčním materiálu (neplatí pro Brinellovy materiály). Vyrytá mřížka na povrchu pro přesné rozdělení vtisku. Alternativní akreditovaná kalibrace podle ASTM. Dvojitá kalibrace podle . ISO. a . ASTM. norem. Přísnější tolerance ± 15HBW pro jmenovitou hodnotu. Porovnání velikostí povrchu pro vyhodnocení poměru cena - výkon. Pokud nenajdete, co hledáte, kontaktujte nás.
Charakteristika:
- rozměry: 150 x 100 x 16 mm
- Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
- Akreditační orgán: DAkkS
- Staré číslo článku: BU0202-05
- Vnikací tělísko: Kuličkové indentory
- Poměr sil k ploše: 10
- Průměr koule mm: 5
- Materiál: Ocel
- Metoda: Brinell
- Povrch: 15 000 mm²
- Sortiment výrobků: HR-620
- Zkušební síla kgf: 250
- Zkušební síla N: 2452
- Měřítko 1: HBW5/250
- Standardní: ISO 6506-3
- Tolerance jmenovité hodnoty: +/-25HBW