900HK0,2 HTB Knoop ISO 4545-3, s certifikátem Dakks 30x30x6mm ocel

Artiklové číslo: 63ETB1226
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
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63ETB1226
Číslo výrobce 63ETB1226
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Referenční materiály pro kontrolu tvrdosti v kontrole kvality: Podnět pro spolehlivost vašeho procesu! Denní kontrola prováděná uživatelem je popsána v příslušných normách pro zkoušení tvrdosti a významně přispívá k procesům řízení kvality. Při denní kontrole se kontrolují všechny parametry systému pro měření tvrdosti, které vedou k hodnotě tvrdosti, pomocí otisků na referenčním materiálu tvrdosti. Tuto pravidelnou kontrolu stroje pomocí referenčních materiálů tvrdosti je třeba provádět bezprostředně před každodenním zahájením zkušebního programu. Vhodná dokumentace zvyšuje spolehlivost procesu, protože lze snadno zjistit posuny hodnot způsobené poškozením nebo poruchou. Kromě toho lze referenční materiály tvrdosti použít také ke kontrole opakovatelnosti výsledků tvrdoměru. Společnost Mitutoyo nabízí širokou škálu referenčních materiálů pro měření tvrdosti (referenční desky pro měření tvrdosti) z různých materiálů se stupni tvrdosti od 200 do 2100HK, které dokonale vyhovují vašemu řízení kvality. Tolerance jmenovité hodnoty referenčních bloků tvrdosti z oceli a hliníku je . ± 25HK. (Neplatí pro karbidové materiály) U karbidových referenčních materiálů může být skutečná kalibrovaná hodnota výrazně vyšší. Referenční materiály Mitutoyo: Špičková kvalita Vyrobeno v Německu - nezávislá kalibrace DAkkS podle DIN EN ISO. . 4545. a/nebo ASTM. E92. v akreditované laboratoři Velká čtvercová nebo obdélníková plocha s velkou prostorovou výhodou oproti trojúhelníkovým nebo kulatým zkušebním blokům Krátká dodací lhůta MPE ″Maximální přípustná chyba″ systému pro zkoušení tvrdosti vygravírovaná (platí pro tvrdé kovové materiály) - všechny důležité informace na první pohled. Pokud jsou délky úhlopříček mimo limit 20 µm podle normy ISO 4545, je referenční materiál dodáván výhradně s kalibračními certifikáty ASTM E92. Lze si objednat řadu dalších služeb: Až tři různé stupnice na jednom referenčním materiálu (neplatí pro materiály podle Brinella). Mřížka na povrchu pro přesnou vzdálenost průniku. Alternativní akreditovaná kalibrace podle ASTM. Dvojí kalibrace podle norem ISO a ASTM. Přísnější tolerance ± 15HK. pro jmenovitou hodnotu (neplatí pro karbidové materiály). Porovnejte velikosti povrchu pro vyhodnocení poměru cena/výkon. Pokud nenajdete, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

Popis: Volitelná dostupnost: Kalibrace až 3 zkušebních stupnic na jednom zkušebním blokuKalibrace podle normy ASTM E92Laserová mřížka pro přesné vzdálenosti vtisku.