Popis:
Indentor Mitutoyo pro zkoušení tvrdosti podle Vickerse. Jako rozhraní mezi strojem a materiálem musí být indentor bezvadné kvality. Proto společnost Mitutoyo používá pouze diamantové indentory od nejzkušenějších dodavatelů. Odsazovače jsou kalibrovány v kalibračních laboratořích nejvyšší úrovně akreditačního orgánu DAkkS, akreditovaných podle normy ISO 17025 a sledovatelných podle PTB. Neustálý další vývoj u našich kalibračních partnerů zajišťuje nepřekonatelnou úroveň kvality. Diamantové indentory Vickers mají kalibrační certifikáty DAkkS podle DIN EN ISO 6507-2 a/nebo ASTM E92. Čára spojující protilehlé stěny kosočtverce se měří pomocí nejmodernější technologie. Linie vzniká při broušení. Tento parametr slouží k určení použitelnosti indentoru tím, že je rozdělí do kategorií podle délky čáry. Společnost Mitutoyo nabízí Vickersovy pyramidové indentory od HV0.001 (čára spoje 0,5 µm), HV0.2 (čára spoje 1,0 µm) a HV5 (čára spoje 2,0 µm) v různých cenových relacích. Hodnoty zahrnují nejistotu měření. Proto není možné posoudit linii mikro Vickersova indentoru pomocí běžného světelného mikroskopu. Pokud nenajdete, co hledáte, kontaktujte nás.
Charakteristika:
- Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
- Akreditační orgán: DAkkS
- Staré číslo článku: 19BAA059MPA
- Indentor ∅ mm: 6
- Nejnižší možná zkušební síla: HV0,001
- Velikost / rozměr: 0,195 X 0,115 X 0,011 M
- Kalibrace: s
- Materiál: diamant
- Efektivní délka mm: 8
- Sortiment výrobků: HM-200
- Sortiment výrobků: HM-100
- Sortiment výrobků: MVK
- Délka stopky: 6
- Typ: Diamantové indentory
- Spojovací linie mezi protilehlými plochami: 5.0E-4
- Hřídel ∅ mm: 3
- Šířka frézy A: 136°