Karbidová kulička Brinellova Ø10,0 mm, ASTM E-10 s certifikátem DAkkS 1. k.

Artiklové číslo: 63BAL012
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vnikací tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63BAL012
Číslo výrobce 63BAL012
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Akreditační norma: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Akreditační orgán: DAkkS
  • Staré číslo článku: 19BAA510ASTM
  • Kalibrace: s
  • Průměr koule mm: 10
  • Materiál: tvrdokov
  • Metoda: Brinell
  • Sortiment výrobků: HR-100
  • Sortiment výrobků: HR-200
  • Sortiment výrobků: HR-300
  • Sortiment výrobků: HR-400
  • Sortiment výrobků: HR-500
  • Sortiment výrobků: HR-600
  • Sortiment výrobků: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobků: ARC
  • Standardní: ISO 6506-2
  • Typ: Náhradní karbidová kulička

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku