Kleště na pístní kroužky d 60-160 mm

Artiklové číslo: 6397610
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 6397610
EAN / GTIN 4010886639764
Číslo výrobce 6397610
L-číslo L60160 2820
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S držákem hranolů pro bezpečné rozložení pístních kroužků
Vyrobeno ze speciální oceli
Kalený držák hranolů
Chromované, leštěné hroty.

Charakteristika:

  • Celková délka [palec]: 8.5/8
  • Celková délka [mm]: 220 mm
  • Materiál: Speciální ocel
  • Povrch: Světle poniklované
  • Rozsah upnutí (min./max.): 60-160
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku