Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 32dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 639062 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
325 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 32 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 8-34
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 32
Upínací 4hran 1/2 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-34 mm
Délka 510 mm
Šířka 294 mm
Výška 61 mm
Unášecí profil Hlavice 6-hran; Šroubovák pro šrouby TORX®
Rozměry velikostí klíčů metrické
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Druh produktu nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 639062 6
EAN / GTIN 4062406061395
Číslo výrobce 639062 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M22 a pro vnitřní Torx® se závitem M5 − M14.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 18 ks č. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Zástrčné hlavice pro Torx®: 8 ks č. 643629 vel. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Příčná rukojeť: 1 ks č. 641329 vel. 295
Prodloužení: 3 ks č. 641029 vel. 75; 125; 250
Po 1 6hranném nástrčném klíči: 1 ks č. 641629 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640025 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box

Poznámka:

Sada navíc nabízí místo pro 4 kusy zásobníků na drobné díly č. 951251 vel. 2×3/1 nebo 2 ks. č. 951251 vel. 2×6/1 (nejsou součástí dodávky).