VARIO 90° záhlubník 20,5 mm (M10)

Artiklové číslo: 63901081010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63901081010
EAN / GTIN 4014586476872
Číslo výrobce 63901081010
L-číslo L00020 110444
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • VARIO 90° záhlubník 20,5 mm (M10)

Charakteristika:

  • L: 63 mm
  • Materiál: HSS
  • Povlak: TitanTitan hliník nitrid (TiAlN)
  • Pevnost: 64 HRC
  • Úhel zahloubení: 90°
  • Tepelná odolnost: Max. 800 °C.
  • Upínač nástrojů: Hřídel bitů Vario
  • Ø: 20,5 mm
  • Hmotnost: 0,05 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku