Adaptér pro korunkové vrtáky s upínáním 19 mm Weldon

Artiklové číslo: 63901050020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Stopka: Weldonschaft
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
Stopka Weldonschaft
Hloubka řezu 50 mm
Morse kužel MK 3
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63901050020
EAN / GTIN 4014586355542
Číslo výrobce 63901050020
L-číslo L00010 1880
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Svařovací stopka 3/4″
  • S vnitřním přívodem chladicí kapaliny
  • Výměna jádrového vrtáku bez použití nářadí

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • kužel MK 3
  • vrták Ø 12 - 65 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku