Akumulátorová mechanická krimpovací kleště E-PEW 12 v kufříku (EU)

Artiklové číslo: 6370 0100 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 6370 0100 1
EAN / GTIN 4049002097126
Číslo výrobce 6370 0100 1
L-číslo L70040 288
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Elektromechanicky poháněné ruční zařízení s technologií Li-ion
  • Nízké provozní náklady díky nízké poruchovosti a dlouhým intervalům údržby
  • Klikací režim pro přesné umístění kontaktů
  • Rychlé zastavení motoru, žádné doznívání
  • Nouzové odblokování a funkce resetování
  • Sledování procesu pomocí multifunkčního displeje: Stav nabití akumulátoru, indikace servisního intervalu, varovná funkce proti přehřátí / přetížení
  • krátká a kompaktní konstrukce v pracovní oblasti
  • nízká hlučnost
  • lze kombinovat se všemi dostupnými lisovacími maticemi, polohovacími pomůckami, dorazy drátu atd. ručních lisovacích kleští PEW 12
  • Princip paralelního krimpování je realizován pohodlně a flexibilně.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 4700g
  • Délka: 500 mm
  • Šířka: 420 mm
  • Výška: 125 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty