Krimpovací jednotka pro koncovky vodičů, 0,08–6,0 mm² / AWG 28–10

Artiklové číslo: 636 086 3 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 636 086 3 0
EAN / GTIN 4049002100802
Číslo výrobce 636 086 3 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Krimpovací jednotka pro izolované a neizolované koncovky vodičů od 0,08 mm² do 6 mm²
  • automatické přizpůsobení průřezu při lisování izolovaných a neizolovaných koncovek vodičů podle normy DIN 46 228
  • Šestihranný krimpovací profil se 6 profilovanými krimpovacími plochami
  • nastavitelná pomůcka pro zasunutí izolovaných koncovek vodičů

Charakteristika:

  • Hmotnost: 600g
  • Délka: 100 mm
  • Šířka: 43 mm
  • Výška: 76 mm
  • Počet krimpovacích hnízd: 1
  • Koncovky vodičů (mm²): 0,08 – 6 mm²
  • Koncovky vodičů (AWG): 28 - 10
  • Dvojité koncovky vodičů (mm²): 0,25 – 4 mm²
  • Dvojité koncovky vodičů (AWG): 22 - 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku