Krimpovací jednotka 8,75 s digitálním displejem pro průmyslové kontakty 0,14–6,0 mm²

Artiklové číslo: 636 0753 3 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 636 0753 3 0
EAN / GTIN 4049002083808
Číslo výrobce 636 0753 3 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Charakteristika:

  • Hmotnost: 600g
  • Délka: 100 mm
  • Šířka: 43 mm
  • Výška: 76 mm
  • Kapacita (mm²): 0,14 – 6 mm²
  • max. Ø kontakt: 7,5 mm