Speciální lisovací nástavec pro koncovky vodičů, max. délka lisování 20 mm, 2,5 mm² / 4,0 mm² / 6,0 mm², systémový rozměr 22 mm

Artiklové číslo: 636 00357 5 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 636 00357 5 0
EAN / GTIN 4049002137860
Číslo výrobce 636 00357 5 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • speciálně pro zpracování extra dlouhých koncovek vodičů
  • Čtvercová krimpovací forma se čtyřmi profilovanými plochami
  • Lze použít pouze ve spojení s adaptérem pro systémovou velikost 22 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 110g
  • Délka: 32 mm
  • Šířka: 41,5 mm
  • Výška: 20 mm
  • Provedení: zink-chromátovaný
  • Kapacita (mm²): 2,5 / 4 / 6 mm²
  • Systémový rozměr: 22 mm
  • spojka: Koncovky vodičů