Prodloužení, 3/8 palce „Wobbel-Fix“, Celková délka: 75mm

Artiklové číslo: 635635 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
783 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8
  • 4hran s Wobble-Fix: S výkyvným úhlem

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 75 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
4hran s Wobble-Fix S výkyvným úhlem
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635635 75
EAN / GTIN 4991644062331
Číslo výrobce 3763-75

Popis

Provedení:

2-stupňové prodloužení. Úhlové prodloužení (možné až 15°) je aretovatelné.

Norma:

Vnější 4-hrany dle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.