Pilový kotouč E-Cut s dlouhou životností

Artiklové číslo: 63502185020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63502185020
EAN / GTIN 4014586369730
Číslo výrobce 63502185020
L-číslo L00010 1991
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

Pilové kotouče E-Cut s dlouhou životností; bimetalové ozubení, klika, vysoká řezná rychlost. Extrémně odolné a robustní. Pro tvrdé, měkké a všechny ostatní dřevěné materiály - také s hřebíky. Ideální také pro plasty a sádrokarton; délka 34 mm, tvar 185.

Charakteristika:

Šířka 20 mm; PU 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku