Úhlový klíč, šestihran 7/32″ (5,5 mm)

Artiklové číslo: 6344840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6344840
EAN / GTIN 4010886634486
Číslo výrobce 6344840
L-číslo L60160 5030
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Chrom-vanadová ocel 61CrSiV5, do SW 1/2″ pozinkovaná, od SW 9/16″ chromovaná.

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Šestihranný
  • Celková délka [mm]: 82 mm
  • Délka čepele: 82 mm
  • Délka čepele 2: 32 mm
  • Materiál: 61CrSiV5
  • Povrch: pozinkované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 5,5
  • Šířka napříč plochami 1 [AF]: 7/32″
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez