Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 26-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 634318 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
550 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 26 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 8-19
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-10

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 26
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-19 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-10 mm
Obal ABS plastový box
Délka 357 mm
Šířka 174 mm
Výška 47 mm
Unášecí profil Hlavice 6-hran; 6-hranný šroubovák
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 634318 6
EAN / GTIN 4062406230760
Číslo výrobce 634318 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637220.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 12 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks podobný č. 637329 vel.16; 20,8
6hranné zástrčné hlavice: 7 ks č. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Příčná rukojeť: 1 ks č. 635720
Prodloužení: 2 ks č. 635420 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636220
Ráčna: 1 ks č. 635090
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku