Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná, Typ: 6

Artiklové číslo: 633912 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
399 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 19 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 8-22
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×14

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 8-22 mm
Obal ABS plastový box
Délka 357 mm
Šířka 176 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Míra naplnění zásuvky v G 6×14
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 633912 6
EAN / GTIN 4062406060732
Číslo výrobce 633912 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout.
Se 6hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637229.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M14.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Příčná rukojeť: 1 ks č. 635729
Prodloužení: 2 ks č. 635429 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636229
Ráčna: 1 ks č. 635025
Uložení v: ABS plastový box