Nástavec na krimpování D10/80, Cu 10 mm², Al 10 mm²

Artiklové číslo: 632 304 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632 304 5
EAN / GTIN 4049002019852
Číslo výrobce 632 304 5
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Charakteristika:

  • Hmotnost: 80g
  • Délka: 80 mm
  • Kapacita (Cu): 10 mm²
  • Kapacita (Al): 10 mm²

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku