Šavlový pilový list ″expert brick″ 305 x 1,5 mm

Artiklové číslo: 631917000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631917000
EAN / GTIN 4007430168290
Číslo výrobce 631917000
L-číslo L01750 1135
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Jednotlivě navařené karbidové zuby pro mimořádnou odolnost
  • Speciálně navrženo pro použití ve zdivu z tvárnic, cihel, pórobetonu a cementových kompozitních desek.

Charakteristika:

  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Vyhovuje typu Bosch: S 1243 TK
  • Celková délka: 305 mm
  • Materiál: TK
  • Vhodnost materiálu: Zdivo / cihla / pórobeton / cementové kompozitní panely / pro tloušťky materiálu < 215 mm
  • Prodejní jednotka: 1
  • rozteč zubů: 12,7 mm / 2 TPI