• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX9

Artiklové číslo: 631780 TX9
Sleva
171,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 529 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX9
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozměr profilu A 2,5 mm
⌀ na straně pohonu 12 mm
Délka 100 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631780 TX9
EAN / GTIN 4045197381989
Číslo výrobce 631780 TX9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní 4-hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.