6hranná hlavice, 1/4 palce dlouhá, Rozměr klíče: 5mm

Artiklové číslo: 631415 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
397 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 5 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 8,1 mm
Délka 50 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
S profilem AS-Drive ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631415 5
EAN / GTIN 4045197492951
Číslo výrobce 631415 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Vnitřní šestihran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Nástrčné 6hranné hlavice HOLEX, dlouhé, jsou dostupné také v palcových velikostech (č. 631417).