5 pilových kotoučů ″pružné dřevo + kov″ 300 x 0,9 mm

Artiklové číslo: 631407000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631407000
EAN / GTIN 4007430440884
Číslo výrobce 631407000
L-číslo L01750 1753
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1222 VF
  • Celková délka: 300 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Dřevo / dřevo s hřebíky / kovové vložky Ø 5-250 mm / plechy / trubky / profily 3-10 mm / plasty 3-250 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 5
  • rozteč zubů: 1,8-2,6 mm / 10-14 TPI