Jádrový vrták HSS Nova 50 s adaptérem QuickIN

Artiklové číslo: 63133219052
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS
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
Jmenovitý ⌀ DC 22 mm
Řezný materiál HSS
⌀ vrtání 22 mm
Hloubka řezu 50 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63133219052
EAN / GTIN 4014586613253
Číslo výrobce 63133219052
L-číslo L00010 1751
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Nova 50 s držákem QuickIN
  • dlouhá životnost nástroje. Metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 22 mm