Děrovací pila TCT pro trubky s držákem QuickIN PLUS

Artiklové číslo: 63131424010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lochsäge

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63131424010
EAN / GTIN 4014586334363
Číslo výrobce 63131424010
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

TCT pila na trubky s držákem QuickIN PLUS; hrot z karbidu wolframu s optimální životností při použití na trubkách a zakřivených plochách s tloušťkou stěny do 4 mm; metrické rozměry, hloubka řezu 4 mm.

Charakteristika:

Hloubka řezu 4 mm; vrták Ø 24 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku