Jádrový vrták TCT s povlakem TiAIN, s držákem QuickIN PLUS

Artiklové číslo: 63130115510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Jmenovitý ⌀ DC 15,5 mm
⌀ vrtání 15,5 mm
Hloubka řezu 20 mm
Druh produktu Vrták korunkový

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63130115510
EAN / GTIN 4014586368986
Číslo výrobce 63130115510
L-číslo L00010 4047
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták TCT s povlakem TiAIN, s držákem QuickIN PLUS
  • Maximální životnost nástroje díky karbidovému sklápění. Vynikající řezný výkon ve všech běžných kovech, o 20 % vyšší pracovní postup, snížené řezné a posuvové síly díky povlaku TiAlN
  • metrické rozměry, hloubka řezu 20 mm, vrtání Ø oceli do 25 mm, vrtání Ø hliníku do 30 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 20 mm
  • vrták Ø 15,5 mm