2 pilové listy ″přesné na dřevo″ 240 x 1,5 mm

Artiklové číslo: 631139000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631139000
EAN / GTIN 4007430424730
Číslo výrobce 631139000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro profesionální použití na stavbě a na zahradě.

Charakteristika:

  • Provedení: Set / broušené / zubové kalené
  • Tloušťka: 1,5 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 1531 L.
  • Celková délka: 240 mm
  • Materiálový design: HCS
  • Vhodnost materiálu: Dřevo (také vlhké) 15-190 mm / palivové dřevo / křovinořezno
  • Popis produktu: Pro profesionální aplikace na staveništi a na zahradě
  • Prodejní jednotka: 2
  • rozteč zubů: 5,0 mm / 5 TPI