2 Šavlový pilový list ″na ohebný kov″ 150 x 0,9 mm

Artiklové číslo: 631080000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631080000
EAN / GTIN 4007430440990
Číslo výrobce 631080000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pružné pilové kotouče s vratným pohybem, odolné proti zlomení, tloušťka < 1,0 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 0,9 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 922 EF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plechy 0,7-3 mm / profily Ø 0,5-100 mm / profily 0,5-100 mm
  • Popis produktu: Pružné pilové kotouče odolné proti prasknutí < 1,0 mm tloušťky
  • Prodejní jednotka: 2
  • rozteč zubů: 1,4 mm / 18 TPI