2000 sponek 4x23 mm

Artiklové číslo: 630904000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu svorka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630904000
EAN / GTIN 4007430422996
Číslo výrobce 630904000
L-číslo L01750 1944
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Úzké zadní svorky pro upevnění panelů a dřevěných profilů

Charakteristika:

  • Šířka: 4 mm
  • Vhodné pro: Ta E 3030 / ta M 3034
  • Typ držáku: Typ 4
  • Délka: 23 mm
  • Popis produktu: Úzké zadní svorky pro upevnění panelů a dřevěných profilů
  • Prodejní jednotka: 2000