Kartáč na čalounění D-35 mm, L-60 mm, B-40 mm

Artiklové číslo: 630245000
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
Druh produktu Tryska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630245000
EAN / GTIN 4007430445056
Číslo výrobce 630245000
L-číslo L01760 33
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Lze použít univerzálně, např. jako sací kartáč, kartáč na nábytek nebo kartáč na vodovodní kohoutek automobilu
  • Flexibilní, úhel sklonu lze měnit otáčením hlavy kartáče
  • Štětiny snadno odstraňují nečistoty z povrchu před jejich nasátím.

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 mm
  • Typ: Kartáč na čalounění
  • Šířka: 40 mm
  • Délka: 60 mm
  • prodejní jednotka: 1