3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (mm) 20 mm

Artiklové číslo: 6300M 20mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6300M 20mm
EAN / GTIN 4991644143146
Číslo výrobce 6300M 20mm
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 90 mm
  • Rozměr D2: 34 mm
  • D1: 29,5 mm
  • Délka: 21 mm
  • Výška: 64 mm
  • Pohon: 3/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 20 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku