3/4″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 2.7/16″

Artiklové číslo: 6300A 2.7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6300A 2.7/16
EAN / GTIN 4991644143986
Číslo výrobce 6300A 2.7/16
L-číslo L60050 10815
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 100 mm
  • Rozměr D2: 58 mm
  • D1: 82 mm
  • Délka: 55 mm
  • Pohon: 3/4″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 2.7/16″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden