Holínky, černá, královská modrá, vel. 39, ANATOMIC BAU 840 XP CI Thermo, S3, W10

Artiklové číslo: 6300-39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6300-39
EAN / GTIN 4043692004938
Číslo výrobce 6300-39
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Popis:

  • ANATOMIC BAU 840 XP CI THERMO - S3 - W10 - GR.39
  • SRC
  • Holínky
  • Voděodolná hladká kůže
  • Technologie venkovní podešve
  • XP inhibitor penetrace bez kovu
  • Ocelová špička
  • Podšívka z umělé kožešiny
  • Systém odskoku MPU
  • Vhodné pro přívody vložky DGUV 112-191

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku