Univerzální ráčna (bez nástavce), Typ: 0

Artiklové číslo: 629400 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce R0-HA155
Šířka hlavy ráčny 29,5 mm
Výška hlavy ráčny 10 mm
Celková délka 170 mm
Přípustný točivý moment 100 Nm
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629400 0
EAN / GTIN 2050001013828
Číslo výrobce 6705154
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Provedení:

Přepínatelná pomocí páčky na hlavě řehtačky na pravý a levý chod a blokovanou polohu. Všechny unášecí díly kalené. Rameno z přesné ocelové trubky. Výměnné 4hranné vložky jsou přidržovány našroubovatelným víčkem.

Materiál:

Speciální ocel, povrch černěný, rukojeť lesklá.