Brusný kotouč 200x25x20 mm, 60 N, NK,Ds

Artiklové číslo: 629094000
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
Druh produktu Kotouč stojanové brusky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 629094000
EAN / GTIN 4007430202024
Číslo výrobce 629094000
L-číslo L01750 826
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro broušení nástrojové oceli
  • Malá zrnitost (60 N): vhodná pro jemné broušení kalených a nekalených ocelí, např. spirálových vrtáků, šroubováků, dlát, štípacích nástrojů, sekáčů, řezbářských nožů
  • Hrubá zrnitost (36 P): vhodná pro hrubé broušení kalených a nekalených ocelí, např. šroubováků, dlát, štípacích nástrojů.

Charakteristika:

  • Průměr x tloušťka x otvor: 200 x 25 x 20 mm
  • Vhodné pro: DS 200/25 W / DS 200/25 D
  • obilí a tvrdost: 60 N.