Pilový kotouč ″ocelový řez - klasický″, 355x25,4 Z72 FZ/FA 4°

Artiklové číslo: 628669000
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
⌀ listu D 355 mm
Počet zubů 72
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628669000
EAN / GTIN 4061792174573
Číslo výrobce 628669000
L-číslo L01750 1746
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzálně použitelný pro řezání kovů za studena
  • Pro použití do ocelových plechů a ocelových profilů
  • Vhodný pro všechny běžné pily na kovy

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 355 x 3 x 25,4 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 4°
  • Tloušťka čepele stonku: 2,5 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 72
  • typ zubu: FZ/FA