Pilový kotouč ″power cut wood - classic″, 500x30 Z36 TZ 15°

Artiklové číslo: 628649000
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
⌀ listu D 500 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 36
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628649000
EAN / GTIN 4061792177116
Číslo výrobce 628649000
L-číslo L01750 1697
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Mimořádně robustní a odolný. Speciálně navržen pro použití se stavebním dřevem se zbytky hřebíků a betonu
  • Pro hrubé a středně jemné řezy s rychlým posuvem a nízkými nároky na výkon
  • Dobré výsledky řezání při podélných řezech v masivním dřevě.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 500 x 30 x 3,8 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 2,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 36
  • tvar zubu: TZ