• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Hákový klíč s čepem, Pro matice s vnějším ⌀: 155/165mm

Artiklové číslo: 628500 155/165
Sleva
846,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ DIN 1810 B
Pro matice s vnějším ⌀ 155 mm - 165 mm
Norma DIN 1810 B
Celková délka 385 mm
⌀ čepu 8 mm
S čepem ano
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628500 155/165
EAN / GTIN 4020772055035
Číslo výrobce 55038
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, svisle broušená, kalená a popuštěná na brunýrovaný odstín.
Hákový klíč s čepem dle DIN 1810 B.

Použití:

Pro matice s otvory na obvodu DIN 1816.