Hákový klíč s nosem, pro matice s vnějším ⌀: 120/130mm

Artiklové číslo: 628405 120/130
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 053 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro matice s vnějším ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 335 mm
Druh produktu Hákový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628405 120/130
EAN / GTIN 4069515037105
Číslo výrobce 628405 120/130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Speciální ocel, zápustkově kovaná, kalená a fosfátovaná.
Hákové klíče s nosem podle DIN 1810 A.

Použití:

Pro matice s drážkami DIN 1804 a matice s drážkami pro válečková ložiska DIN 981.

Poznámka:

Velikost 135/145; tloušťka 260/270 se liší od DIN.