{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ | 1810A | |
| Pro matice s vnějším ⌀ | 68 mm - 75 mm | |
| Norma | DIN 1810 A | |
| Celková délka | 240 mm | |
| s nosem | ano | |
| Druh produktu | Hákový klíč |
| Katalogové číslo | 628400 68/75 | |
| EAN / GTIN | 4020772054670 | |
| Číslo výrobce | 54676 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |