HM fréza, WRC 122570 / 6 - Alu

Artiklové číslo: 628377000
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628377000
EAN / GTIN 4007430228543
Číslo výrobce 628377000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Karbidové frézy se speciálním hliníkovým ozubením pro obrábění měkkých materiálů s dlouhými třískami, jako je hliník a plasty. Hliníkové ozubení umožňuje velký objem třísek a vysoký řezný výkon s plynulým chodem.
  • Příklady použití: Pro obrábění ploch, kontur a rádiusů, frézování těžko přístupných míst, obrábění ostrých úhlů
  • Pro obrábění ploch, kontur a rádiusů.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 25 mm
  • Celková délka: 70 mm
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Ø dříku: 6 mm
  • ozubení ozubení ozubení: Hliníkové ozubení