Pilový kotouč ″přesný řez dřeva - profesionální″, 165x20 Z24 WZ 20°

Artiklové číslo: 628290000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 165 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 24
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628290000
EAN / GTIN 4061792173699
Číslo výrobce 628290000
L-číslo L01760 100261
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro velmi dobré a čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Dokonale se hodí pro masivní a laminované dřevo, dřevotřískové desky surové, lakované nebo dýhované, MDF, kompozitních materiálů
  • Vyšší potřebný výkon kotoučové pily
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným špalkovým kotoučům z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 2,2 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 20°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 24
  • Tvar zubu: Nástroj