Pilový kotouč ″power cut wood″, 165x20 Z36 WZ 15°.

Artiklové číslo: 628281000
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
⌀ listu D 165 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 36
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628281000
EAN / GTIN 4061792173606
Číslo výrobce 628281000
L-číslo L01750 1943
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Velmi široký rozsah použití při zpracování dřeva
  • Pro čisté výsledky podélných a příčných řezů v měkkém a tvrdém dřevě
  • Vhodné pro masivní a vrstvené dřevo, dřevotřískové desky surové, potažené nebo dýhované, MDF, kompozity
  • Zvýšený výkon potřebný pro okružní pilu.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 2,2 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 15°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 36
  • Tvar zubu: Nástroj

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku