Pilový kotouč ″profesionální řezání hliníku″, 165x20 Z48 FZ/TZ 5°neg

Artiklové číslo: 628276000
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
⌀ listu D 165 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Aluminium
Počet zubů 48
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628276000
EAN / GTIN 4061792008670
Číslo výrobce 628276000
L-číslo L01750 461
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Dokonalé řezy v hliníku díky speciální geometrii zubů
  • Ø 160 a 165 mm: Rychlé řezy s nízkým otřepem díky extra tenkému hlavnímu noži pro vysoký počet řezů na jedno nabití akumulátoru
  • Extrémně dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, tiché a vibracemi minimalizované řezy díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným hlavním nožům z oceli nejvyšší kvality.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 1,6 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 48
  • Tvar zubu: FZ/TZ