Pilový kotouč ″řezání oceli/sandvičové desky - klasický″,165x20 Z40 FZ/FA 4°

Artiklové číslo: 628273000
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
⌀ listu D 165 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Metall
Počet zubů 40
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628273000
EAN / GTIN 4061792008656
Číslo výrobce 628273000
L-číslo L01750 460
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro čisté drážkování sendvičových panelů s ocelovým nebo hliníkovým plechem
  • Univerzálně použitelný pro řezy kovů za studena. Zvláště vhodné pro použití v ocelových plechách a ocelových profilech
  • Rychlý postup řezání s nízkými vibracemi díky extra tenkému noži
  • Řezání s nízkým hřbetem díky speciální geometrii zubů.

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 1,6 x 20 mm
  • Vhodné pro: MKS 18 LTX 58
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 4°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,2 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 40
  • Tvar zubu: FZ/FA