Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - klasický″, 165x20 Z18 WZ 20°

Artiklové číslo: 628272000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 165 mm
⌀ otvoru 20 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 18
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628272000
EAN / GTIN 4007430328595
Číslo výrobce 628272000
L-číslo L01750 1513
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorových pil díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Podstatně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 165 x 1,6 x 20 mm
  • VHODNÉ PRO: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 20°
  • Tloušťka čepele stonku: 1 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 18
  • Tvar zubu: Nástroj