Pilový kotouč ″multi cut - professional″, 254x30, Z80 FZ/TZ, 5°neg.

Artiklové číslo: 628223000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 254 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Universal
Počet zubů 80
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628223000
EAN / GTIN 4007430190352
Číslo výrobce 628223000
L-číslo L01750 1168
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu řezu, např. Laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Výjimečně vhodné pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Perfektní výsledky řezání i u průřezů z masivního dřeva, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových desek, MDF
  • Velmi vysoký požadovaný výkon kotoučové pily
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesné, řezy s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovaným dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům), jakož i laserovaným kulatinovým kotoučům z nejkvalitnější oceli
  • Přijetí bočních otvorů pro kotoučové pily o Ø 216, 250, 254 a nad 300 mm

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 i Plus
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 80
  • Tvar zubu: FZ/TZ