Diamantový záhlubník 68 mm x M 16, univerzální

Artiklové číslo: 628095000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
68 mm
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 628095000
EAN / GTIN 4061792191198
Číslo výrobce 628095000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Ideálně se hodí pro všechny tvrdé, obecné stavební/staveništní materiály, jako je beton, beton s obnaženým kamenivem, vápenopískové cihly, cihly, zdivo
  • Výška segmentu: 5,0 mm
  • Pro vrtání bez příklepu
  • M 16 vnitřní závit.

Charakteristika:

  • Průměr: 68 mm
  • Prodejní jednotka: 1